CELLPACK - Tömítőszalag 38mmx1,52m önvulkanizáló GT66099 - 125591
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 38 mm
Szín - fekete
Anyag - kaucsuk
Kétoldalas - Igen
Hosszúság - 1.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66099
Gyártói cikkszám
125591
Gyártói típuskód
Nr. 64
Szélesség:
38 mm
Szín:
fekete
Anyag:
kaucsuk
Kétoldalas:
Igen
Hosszúság:
1.5 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
3.2 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
80-80 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Igen
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Tömítőszalag 38mmx1,52m önvulkanizáló