CELLPACK - Zsugor ujjas végzáró rag. 4x120-300mm2 fekete SN133236 - 421447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet - 120-300 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt - 95 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133236
Gyártói cikkszám
421447
Gyártói típuskód
SAHS4 90-37
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet:
120-300 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt:
95 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
36 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
221 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
35 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
14 mm
Zsugor ujjas végzáró rag. 4x120-300mm2 fekete