Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugor végzáró-sapka 125 334 SKH 22-9 ragasztóval GT50112 - 125334

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugor végzáró-sapka 125 334 SKH 22-9 ragasztóval GT50112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 22 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9 mm

  • Teljes hossz zsugorodás után - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50112

Gyártói cikkszám

125334

Gyártói típuskód

SKH 22-9

Belső átmérő zsugorodás előtt:

22 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

9 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

70 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugor végzáró-sapka 125 334 SKH 22-9 ragasztóval