Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugor végzáró-sapka 125 345 SKH 10-4 ragasztóval GT50111 - 125345

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugor végzáró-sapka 125 345 SKH 10-4 ragasztóval GT50111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 10 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4 mm

  • Névleges keresztmetszet - 4-8 mm2

  • Teljes hossz zsugorodás után - 33 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50111

Gyártói cikkszám

125345

Gyártói típuskód

SKH 10-4

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás előtt:

10 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

4 mm

Névleges keresztmetszet:

4-8 mm2

Teljes hossz zsugorodás után:

33 mm

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kivitel:

vastagfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

falvastagság zsugorodás után:

4 mm

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

UL-engedély:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugor végzáró-sapka 125 345 SKH 10-4 ragasztóval