Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugor végzáró-sapka 125 351 SKH 15-5 ragasztóval GT63996 - 125351

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugor végzáró-sapka 125 351 SKH 15-5 ragasztóval GT63996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 15 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 5 mm

  • Teljes hossz zsugorodás után - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63996

Gyártói cikkszám

125351

Gyártói típuskód

SKH 15-5

Belső átmérő zsugorodás előtt:

15 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

5 mm

Teljes hossz zsugorodás után:

45 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugor végzáró-sapka 125 351 SKH 15-5 ragasztóval