CELLPACK - Zsugor végzáró SKH 15-5 ragasztóval SN123653 - 125351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 15 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 5 mm
Teljes hossz zsugorodás után - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123653
Gyártói cikkszám
125351
Gyártói típuskód
SKH 15-5
Belső átmérő zsugorodás előtt:
15 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
5 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
45 mm
Zsugor végzáró SKH 15-5 ragasztóval