CELLPACK - Zsugorcső 1.2/0.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 kék SN015707 - 144324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015707
Gyártói cikkszám
144324
Gyártói típuskód
SR1F 1.2-0.6/1200 kék
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.41 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/64 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,2/0,6mm 1,2m vékonyfalú 2:1 kék