Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 1.2/0.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros SN015711 - 144326

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 1.2/0.6mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros SN015711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.2 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.6 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015711

Gyártói cikkszám

144326

Gyártói típuskód

SR1F 1.2-0.6/1200 piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.2 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.6 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.41 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/64 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,2/0,6mm 1,2m vékonyfalú 2:1 piros