Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 1.6/0.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 átlátszó GT42529 - 144329

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 1.6/0.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 átlátszó GT42529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42529

Gyártói cikkszám

144329

Gyártói típuskód

SR1F 1.6-0.8/1200 átlátszó

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

színtelen

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 1,6/0,8mm 1,2m vékonyfalú 2:1 átlátszó