Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 1.6/0.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 kék SN095148 - 144330

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 1.6/0.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 kék SN095148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 0.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095148

Gyártói cikkszám

144330

Gyártói típuskód

SR1F 1.6-0.8/1200 kék

Belső átmérő zsugorodás előtt:

1.6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

0.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

kék

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.43 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 1.6/0.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 kék