Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 102/51mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros SN010723 - 144319

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 102/51mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros SN010723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 102 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 51 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010723

Gyártói cikkszám

144319

Gyártói típuskód

SR1F 102-51/1200 piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

102 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

51 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.4 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 102/51mm 1,2m vékonyfalú 2:1 piros