Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 115/30mm 4x150-240 zippz. 1000mm fekete GT41842 - 143659

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 115/30mm 4x150-240 zippz. 1000mm fekete GT41842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 130 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 30 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41842

Gyártói cikkszám

143659

Gyártói típuskód

SRMAHV 115-30/1000

Belső átmérő zsugorodás előtt:

130 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

30 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

4:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

2.3 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

150-240 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 115/30mm 4x150-240 zippz. 1000mm fekete