Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 115/30mm 4x150-240 zippz. 500mm fekete GT39624 - 143663

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 115/30mm 4x150-240 zippz. 500mm fekete GT39624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 130 mm

  • Kivitel - zsugor-karmantyú

  • Belső átmérő zsugorodás után - 30 mm

  • Kábel külső átmérőhöz - 115-30 mm

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39624

Gyártói cikkszám

143663

Gyártói típuskód

SRMAHV 115-30/500

Belső átmérő zsugorodás előtt:

130 mm

Kivitel:

zsugor-karmantyú

Belső átmérő zsugorodás után:

30 mm

Kábel külső átmérőhöz:

115-30 mm

Hosszúság:

500 mm

Névleges keresztmetszet:

30-115 mm2

Halogénmentes:

Igen

Megerősített konstrukció:

Igen

Falvastagság:

2.3 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 115/30mm 4x150-240 zippz. 500mm fekete