Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 12/3mm ragasztós fekete 3:1/1m GT39586 - 127417

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 12/3mm ragasztós fekete 3:1/1m GT39586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39586

Gyártói cikkszám

127417

Gyártói típuskód

SRH2 12-3/1000

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Igen

falvastagság zsugorodás után:

2.2 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12/3mm ragasztós fekete 3:1/1m