Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 12.7/6.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér SN097466 - 127216

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 12.7/6.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér SN097466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097466

Gyártói cikkszám

127216

Gyártói típuskód

SR1F 12.7-6.4/1200 fehér

Belső átmérő zsugorodás előtt:

12.7 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

6.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fehér

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 12.7/6.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér