CELLPACK - Zsugorcső 12.7/6.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 zöld GT66114 - 203914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 12.7 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 6.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66114
Gyártói cikkszám
203914
Gyártói típuskód
SR1F 12.7-6.4/1200 zöld
Belső átmérő zsugorodás előtt:
12.7 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
6.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 12,7/6,4mm 1,2m vékonyfalú 2:1 zöld