Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 19.1/9.5mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros GT46751 - 127211

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 19.1/9.5mm 1.2m vékonyfalú 2:1 piros GT46751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

  • Zsugorodási ráta - 2:1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46751

Gyártói cikkszám

127211

Gyártói típuskód

SR1F 19.1-9.5/1200 piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19.1 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 19,1/9,5mm 1,2m vékonyfalú 2:1 piros