CELLPACK - Zsugorcső 19.1/9.5mm 1.2m vékonyfalú 2:1 sárga SN097465 - 203917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097465
Gyártói cikkszám
203917
Gyártói típuskód
SR1F 19.1-9.5/1200 sárga
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 19.1/9.5mm 1.2m vékonyfalú 2:1 sárga