CELLPACK - Zsugorcső 19.1-9.5mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX084010 - 457318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX084010
Gyártói cikkszám
457318
Gyártói típuskód
SR1F 19.1-9.5/1000 kék
Belső átmérő zsugorodás előtt:
19.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
9.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.76 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 19.1-9.5mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül