Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 19.1-9.5mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083989 - 457297

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 19.1-9.5mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX083989

Gyártói cikkszám

457297

Gyártói típuskód

SR1F 19.1-9.5/1000 zöld-sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 19.1-9.5mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül