Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 19,1/9,5mm /7méter piros dobozos GT55869 - 127086

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 19,1/9,5mm /7méter piros dobozos GT55869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 19.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55869

Gyártói cikkszám

127086

Gyártói típuskód

SB 19,1/9,5/7M piros

Belső átmérő zsugorodás előtt:

19.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

piros

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

7 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.76 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/32 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 19,1/9,5mm /7méter piros dobozos