CELLPACK - Zsugorcső 2.4/1.2mm 1.2m piros GT78473 - 144338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78473
Gyártói cikkszám
144338
Gyártói típuskód
SR1F 2.4-1.2/1200 piros
Belső átmérő zsugorodás előtt:
2.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/32 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 2,4/1,2mm piros