CELLPACK - Zsugorcső 2,4/1,2mm /15méter fekete dobozos SN067915 - 127034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067915
Gyártói cikkszám
127034
Gyártói típuskód
SB 2,4-1,2/15M fekete
Belső átmérő zsugorodás előtt:
2.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
15 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/32 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 2,4/1,2mm /15méter fekete dobozos