Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 2.4-1.2mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083983 - 457291

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 2.4-1.2mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 2.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX083983

Gyártói cikkszám

457291

Gyártói típuskód

SR1F 2.4-1.2/1000 zöld-sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

2.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

1.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.51 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/32 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 2.4-1.2mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül