CELLPACK - Zsugorcső 25.4-12.7mm 1m zöld 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX084066 - 457378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 25.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 12.7 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX084066
Gyártói cikkszám
457378
Gyártói típuskód
SR1F 25.4-12.7/1000 zöld
Belső átmérő zsugorodás előtt:
25.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
12.7 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.89 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
1 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 25.4-12.7mm 1m zöld 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül