Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 28/10mm 4x6-16mm2 zippz. 500mm fekete GT39620 - 143601

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 28/10mm 4x6-16mm2 zippz. 500mm fekete GT39620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 32 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 10 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39620

Gyártói cikkszám

143601

Gyártói típuskód

SRMAHV 28-10/500

Belső átmérő zsugorodás előtt:

32 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

10 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

0.5 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

2.3 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

6-16 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 28/10mm 4x6-16mm2 zippz. 500mm fekete