CELLPACK - Zsugorcső 3,2/1,6mm /15méter piros dobozos GT55839 - 127046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 3.2 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 1.6 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55839
Gyártói cikkszám
127046
Gyártói típuskód
SB 3,2-1,6/15M piros
Belső átmérő zsugorodás előtt:
3.2 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
1.6 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
15 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
1/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 3,2/1,6mm /15méter piros dobozos