CELLPACK - Zsugorcső 34/7mm ragasztós fekete 3:1/1m GT39589 - 127421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 34 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 7 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39589
Gyártói cikkszám
127421
Gyártói típuskód
SRH2 34-7/1000
Belső átmérő zsugorodás előtt:
34 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
7 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.6 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 34/7mm ragasztós fekete 3:1/1m