CELLPACK - Zsugorcső 38.1/19.01mm 1.2m vékonyfalú 2:1 zöld/sárga GT51599 - 144290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 19.1 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51599
Gyártói cikkszám
144290
Gyártói típuskód
SR1F 38.1-19.1/1200 z/s
Belső átmérő zsugorodás előtt:
38.1 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
19.1 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
zöld-sárga
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1.02 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
1 1/2 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen