Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 38.1/19.1mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér SN054090 - 144295

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 38.1/19.1mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fehér SN054090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 19.1 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054090

Gyártói cikkszám

144295

Gyártói típuskód

SR1F 38.1-19.1/1200 fehér

Belső átmérő zsugorodás előtt:

38.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

19.1 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fehér

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.02 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1 1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 38,1/19,1mm 1,2m vékonyfalú 2:1 fehér