Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 38.1-19.1mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083991 - 457299

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 38.1-19.1mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 38.1 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 19.1 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX083991

Gyártói cikkszám

457299

Gyártói típuskód

SR1F 38.1-19.1/1000 zöld-sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

38.1 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

19.1 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.02 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1 1/2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 38.1-19.1mm 1m zöld-sárga 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül