CELLPACK - Zsugorcső 4.8/2.4mm 1.2m átlátszó GT78477 - 203267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78477
Gyártói cikkszám
203267
Gyártói típuskód
SR1F 4.8-2.4/1200 átlátszó
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.52 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen