CELLPACK - Zsugorcső 4,8/2,4mm /10méter piros dobozos GT55845 - 127054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55845
Gyártói cikkszám
127054
Gyártói típuskód
SB 4,8-2,4/10M piros
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 4,8/2,4mm /10méter piros dobozos