Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 4.8-2.4mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX084006 - 457314

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 4.8-2.4mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX084006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX084006

Gyártói cikkszám

457314

Gyártói típuskód

SR1F 4.8-2.4/1000 kék

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

kék

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.52 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 4.8-2.4mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül