Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 43/12mm 4x6-50 zippz. 1000mm fekete SN129784 - 166016

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 43/12mm 4x6-50 zippz. 1000mm fekete SN129784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 52 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129784

Gyártói cikkszám

166016

Gyártói típuskód

SRMAHV 43-12/1000

Belső átmérő zsugorodás előtt:

52 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

12 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

12-43 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 43/12mm 4x6-50 zippz. 1000mm fekete