Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 43/12mm 4x6-50 zippz. 500mm fekete GT39607 - 166012

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 43/12mm 4x6-50 zippz. 500mm fekete GT39607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 52 mm

  • Kivitel - zsugor-karmantyú

  • Belső átmérő zsugorodás után - 12 mm

  • Kábel külső átmérőhöz - 43-12 mm

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39607

Gyártói cikkszám

166012

Gyártói típuskód

SRMAHV 43-12/500

Belső átmérő zsugorodás előtt:

52 mm

Kivitel:

zsugor-karmantyú

Belső átmérő zsugorodás után:

12 mm

Kábel külső átmérőhöz:

43-12 mm

Hosszúság:

500 mm

Névleges keresztmetszet:

43-12 mm2

Halogénmentes:

Igen

Megerősített konstrukció:

Igen

Falvastagság:

3.4 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 43/12mm 4x6-50 zippz. 500mm fekete