Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 51/25.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 átlátszó GT53930 - 144301

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 51/25.4mm 1.2m vékonyfalú 2:1 átlátszó GT53930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 51 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53930

Gyártói cikkszám

144301

Gyártói típuskód

SR1F 51-25.4/1200 átlátszó

Belső átmérő zsugorodás előtt:

51 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

színtelen

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.14 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 51/25,4mm 1,2m vékonyfalú 2:1 átlátszó