Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 51-25.4mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083978 - 457286

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 51-25.4mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX083978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 51 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX083978

Gyártói cikkszám

457286

Gyártói típuskód

SR1F 51-25.4/1000 fekete

Belső átmérő zsugorodás előtt:

51 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

25.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.14 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

2 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 51-25.4mm 1m fekete 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül