Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 6.4/3.2mm 1.2m vékonyfalú 2:1 sárga GT95991 - 203931

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 6.4/3.2mm 1.2m vékonyfalú 2:1 sárga GT95991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95991

Gyártói cikkszám

203931

Gyártói típuskód

SR1F 6.4-3.2/1200 sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6.4 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

3.2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

1/ 4 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4/3,2mm 1,2m vékonyfalú 2:1 sárga