CELLPACK - Zsugorcső 6,4/3,2mm /10méter piros dobozos GT55851 - 127062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55851
Gyártói cikkszám
127062
Gyártói típuskód
SB 6,4-3,2/10M piros
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6,4/3,2mm /10méter piros dobozos