CELLPACK - Zsugorcső 63/19mm ragasztós GT50107 - 135859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 63 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 19 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50107
Gyártói cikkszám
135859
Gyártói típuskód
SRH2 63-19/1000
Belső átmérő zsugorodás előtt:
63 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
19 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.8 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 63/19mm ragasztós