Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 76.0/38.0mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fekete GT58478 - 144308

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 76.0/38.0mm 1.2m vékonyfalú 2:1 fekete GT58478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 76 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 38 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58478

Gyártói cikkszám

144308

Gyártói típuskód

SR1F 76-38/1200

Belső átmérő zsugorodás előtt:

76 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

38 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.27 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

0-0 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 76,0/38,0mm 1,2m vékonyfalú 2:1 fekete