Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 76/38mm 1.2m 2:1 kék SN115771 - 144310

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 76/38mm 1.2m 2:1 kék SN115771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 76 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 38 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115771

Gyártói cikkszám

144310

Gyártói típuskód

SR1F 76-38/1200 kék

Belső átmérő zsugorodás előtt:

76 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

38 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

kék

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

1.27 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 76/38mm 1.2m 2:1 kék