Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

CELLPACK - Zsugorcső 8/2mm ragasztós 1m középvastag UV-álló GT37660

CELLPACK - Zsugorcső 8/2mm ragasztós 1m középvastag UV-álló GT37660

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - közepes falú

  • Zsugorodási ráta - 3:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 8 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37660

Gyártói cikkszám

127416

Gyártói típuskód

SRH2 8-2/1000

Típus

melegzsugor

Kivitel

közepes falú

Zsugorodási ráta

3:1

Belső átmérő zsugorodás előtt

8 mm

Belső átmérő zsugorodás után

2 mm

Falvastagság zsugorodás után

1.7 mm

Hosszúság

1 m

Üzemi hőmérséklet

-40 °C

Szín

fekete

Anyag

polyolefin (PEX)

Halogénmentes

Igen

Belső ragasztóval

Igen

Nyomtatható

Igen

UL-engedély

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 8/2mm ragasztós 1m középvastag UV-álló