Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 80/26mm 36kV GT66332 - 201945

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 80/26mm 36kV GT66332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 80 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 26 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66332

Gyártói cikkszám

201945

Gyártói típuskód

SRBB 80-26

Belső átmérő zsugorodás előtt:

80 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

26 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

barna

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

30 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

2.8 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 80/26mm 36kV