CELLPACK - Zsugorcső 9-3/1000 közepesen vastagfalú rugalmas, ragasztóval 3:1 gumikábelhez UV álló, 1 méteres GT57742 - 152008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57742
Gyártói cikkszám
152008
Gyártói típuskód
SRUM 9-3/1000
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
1.9 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-110 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9-3 /1000 UV álló SRUM 152008