Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Zsugorcső 9.5/4.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 sárga GT95992 - 203935

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 9.5/4.8mm 1.2m vékonyfalú 2:1 sárga GT95992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95992

Gyártói cikkszám

203935

Gyártói típuskód

SR1F 9.5-4.8/1200 sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9.5 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

sárga

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

1.2 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/8 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9,5/4,8mm 1,2m vékonyfalú 2:1 sárga