CELLPACK - Zsugorcső 9,5/4,8mm /10méter piros dobozos GT55857 - 127070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55857
Gyártói cikkszám
127070
Gyártói típuskód
SB 9,5-4,8/10M piros
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
piros
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
10 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges keresztmetszet:
0-0 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9,5/4,8mm /10méter piros dobozos