CELLPACK - Zsugorcső 9.5-4.8mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül SX084008 - 457316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX084008
Gyártói cikkszám
457316
Gyártói típuskód
SR1F 9.5-4.8/1000 kék
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső 9.5-4.8mm 1m kék 2:1 vékonyfalú, ragasztó nélkül