Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 93/26mm 4x120-185 zippz. 1000mm fekete GT94568 - 143647

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 93/26mm 4x120-185 zippz. 1000mm fekete GT94568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 105 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 26 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94568

Gyártói cikkszám

143647

Gyártói típuskód

SRMAHV 93-26/1000

Belső átmérő zsugorodás előtt:

105 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

26 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

4:1

Hosszúság:

1 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

3.4 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Névleges keresztmetszet:

120-185 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-120 °C

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 93/26mm 4x120-185 zippz. 1000mm fekete